{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,8 mm | |
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 70 kg | |
Material | galvanizată | |
Lăţime | 925 mm | |
Adâncime | 357 mm | |
Grosime | 25 mm | |
Execuţia raftului de depozitare | Raft de depozitare montat fix; Raft de depozitare drept | |
Tip produs | Raft de depozitare |
Cod articol | 949524 935 | |
EAN / GTIN | 4062406082567 | |
Număr producător | 949524 935 |