{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,8 mm | |
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 70 kg | |
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 450 kg | |
Unghi de deschidere a uşii | 125 grad | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 15 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Înălţime | 1.000 mm | |
Lăţime | 930 mm | |
Adâncime | 400 mm | |
Înălţimea utilă | 830 mm | |
Număr de rafturi de depozitare | 1 | |
Latura frontală a dulapului | Uşă batantă din tablă masivă | |
Greutate | 32 kg | |
Tip produs | Dulap pentru dosare |
Cod articol | 949521 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406082024 | |
Număr producător | 949521 1000 |