Dulap fără uşi, Înălţime: 1200mm

Cod articol: 949506 1200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 60
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 500
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 40
  • Selectarea culorii: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 60 kg
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 500 kg
Egalizarea înălţimii la intervale 40 mm
Selectarea culorii RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Înălţime 1.200 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 400 mm
Înălţimea utilă 1.040 mm
Număr de rafturi de depozitare 2
Latura frontală a dulapului deschis
Tip produs Dulap pentru dosare

Identificare și clasificare

Cod articol 949506 1200
EAN / GTIN 4062406080600
Număr producător 949506 1200
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp şi uşi din tablă de oţel, prinderea rafturilor de depozitare posibilă la intervale de 40 mm. Uşile sunt întărite pe partea interioară şi se pot închide cu încuietoare cilindrică de la mânerul de împingere. Informaţiile mai detaliate despre modalităţile de închidere sunt incluse la Cod 950050950060.
Fără uşi, ca dulap deschis cu rafturi.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Asiguraţi obligatoriu dulapul împotriva răsturnării.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu supraîncărcaţi dulapul şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu depozitaţi lichide inflamabile sau chimice.
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături