{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,9 mm | |
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 60 kg | |
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 500 kg | |
Unghi de deschidere a uşii | 225 grad | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 40 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Înălţime | 2.000 mm | |
Lăţime | 1.000 mm | |
Adâncime | 400 mm | |
Înălţimea utilă | 1.840 mm | |
Număr de rafturi de depozitare | 4 | |
Latura frontală a dulapului | Uşă batantă cu geam | |
Poziţionarea mânerului | central | |
Tip produs | Dulap pentru dosare |
Cod articol | 949503 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406080587 | |
Număr producător | 949503 2000 |