Dulap cu uşi batante cu uşi batante din tablă masivă 1200 mm

Cod articol: 949501 1200
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 60
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 500
  • Unghi de deschidere a uşii: 225
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 40
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 60 kg
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 500 kg
Unghi de deschidere a uşii 225 grad
Egalizarea înălţimii la intervale 40 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Înălţime 1.200 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 400 mm
Înălţimea utilă 1.040 mm
Număr de rafturi de depozitare 2
Latura frontală a dulapului Uşă batantă din tablă masivă
Sistem electronic de închidere – convertibil da
Poziţionarea mânerului sus
Greutate 36 kg
Tip produs Dulap pentru dosare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 949501 1200
EAN / GTIN 4062406081911
Număr producător 949501 1200

Descriere

Execuţie:

Corp şi uşi din tablă de oţel, prinderea rafturilor de depozitare posibilă la intervale de 40 mm. Uşile sunt întărite pe partea interioară şi se pot închide cu încuietoare cilindrică de la mânerul de împingere. Informaţiile mai detaliate despre modalităţile de închidere sunt incluse la Cod 950050950060.
Cu uşi batante din tablă masivă.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături