Dulapuri de garderobă cu încuietoare cilindrică 4

Cod articol: 949073 4
4
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Unghi de deschidere a uşii: 250
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Unghi de deschidere a uşii 250 grad
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 2.000 mm
Lăţime 800 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 32
Adâncime în G 20
Înălţime utilă per compartiment 900 mm
Înălţime utilă per compartiment de haine 900 mm
Lăţime utilă per compartiment de haine 340 mm
Adâncime utilă per compartiment de haine 450 mm
Număr de uşi 4
Număr de bare suport pentru haine 1
Recomandat pentru cască integrală da
Latura frontală a dulapului Uşă batantă din tablă masivă
Execuţia structurii de bază Soclu
Şarpantă nu
Fante de aerisire pe peretele posterior da
Fante de aerisire pe uşă nu
Panou detaşabil nu
Este posibilă vopsirea specială da
Greutate 81,5 kg
Execuţia butucului Încuietoare cilindrică
Standard DIN 4547
Tip produs Dulap de garderobă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 949073 4
EAN / GTIN 4062406073206
Număr producător 949073 4

Descriere

Execuţie:

Uşi cu opritor tampon. Tălpi de alunecare din plastic. Înălţime a soclului 80 mm. Înălţime a capacului 40 mm. Capacul şi soclul sunt la acelaşi nivel cu uşile. Uşi cu două canaturi suprapuse. Opritorul de uşă poate fi remontat foarte uşor, de la dreapta la stânga. Cu încuietoare cilindrică de înaltă calitate în mânerul de împingere.
Echipare interioară: lisă pentru cârlige de haine cu 3 cârlige, montată direct sub plafonul compartimentului.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.