{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,8 mm | |
Unghi de deschidere a uşii | 225 grad | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime în faţă | 1.850 mm | |
Înălţime în spate | 2.000 mm | |
Lăţime | 900 mm | |
Adâncime | 500 mm | |
Înălţime utilă per compartiment de haine | 1.240 mm | |
Lăţime utilă per compartiment de haine | 240 mm | |
Adâncime utilă per compartiment de haine | 475 mm | |
Înălţime utilă per raft pentru pălării cu şarpantă | 420 mm - 480 mm | |
Lăţime utilă per raft pentru pălării (cască integrală) | 240 mm - 280 mm | |
Adâncime utilă per raft pentru pălării | 250 mm | |
Lăţime raft | 295 mm | |
Adâncimea raftului de depozitare | 250 mm | |
Număr de uşi | 3 | |
Număr de rafturi de depozitare fixe retrase | 1 | |
Număr de bare suport pentru haine | 1 | |
Recomandat pentru cască integrală | da | |
Pentru lacăt | da | |
Pentru lacăt cu ⌀ etrierului de până la | 6 mm | |
Latura frontală a dulapului | Uşă batantă din tablă masivă | |
Execuţia structurii de bază | Soclu cu panou | |
Şarpantă | da | |
Fante de aerisire pe peretele posterior | nu | |
Fante de aerisire pe uşă | nu | |
Panou detaşabil | da | |
Este posibilă vopsirea specială | da | |
Plăcuţă pentru nume | da | |
Greutate | 69,3 kg | |
Execuţia butucului | Încuietoare | |
Standard | DIN 4547 | |
Tip produs | Dulap de garderobă |
Cod articol | 949051 3 | |
EAN / GTIN | 4062406073183 | |
Număr producător | 949051 3 |