Dulap de garderobă cu încuietoare 12

Cod articol: 949018 12
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de uşi Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de deschidere a uşii: 225
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Unghi de deschidere a uşii 225 grad
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 1.850 mm
Lăţime 1.200 mm
Adâncime 520 mm
Înălţime utilă per compartiment 370 mm
Lăţime utilă per compartiment 342 mm
Adâncime utilă per compartiment 472 mm
Număr de uşi 12
Pentru lacăt da
Pentru lacăt cu ⌀ etrierului de până la 6 mm
Latura frontală a dulapului Uşă batantă din tablă masivă
Execuţia structurii de bază Picioare din aluminiu
Şarpantă nu
Fante de aerisire pe peretele posterior da
Este posibilă vopsirea specială da
Plăcuţă pentru nume da
Greutate 114 kg
Execuţia butucului Încuietoare
Standard DIN 4547
Tip produs Dulap cu rafturi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 949018 12
EAN / GTIN 4062406073145
Număr producător 949018 12

Descriere

Execuţie:

Picioare din tablă de aluminiu, groasă de 2 mm. Pereţi posteriori cu fante de aerisire, uşi cu suport de prosop şi plăcuţă pentru nume. Opritorul de uşă poate fi remontat foarte uşor, de la dreapta la stânga.
Cu încuietoare, se poate închide cu lacăt (nu este conţinut în setul de livrare).

Standard:

DIN 4547

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Opţional cu panou. Întrebaţi-ne.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături