{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,2 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 2.200 mm | |
Lăţime | 1.500 mm | |
Adâncime | 700 mm | |
Lăţime utilă sertare | 650 mm | |
Adâncime utilă sertare | 600 mm | |
Greutate | 342 kg | |
Tip produs | Staţie de birouri |
Cod articol | 948805 DE | |
EAN / GTIN | 4062406135522 | |
Număr producător | 948805 DE |