{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Înălţime | 540 mm | |
Lăţime | 570 mm | |
Adâncime | 105 mm | |
Înălţimea utilă | 320 mm | |
Lăţime utilă | 500 mm | |
Adâncime utilă | 50 mm | |
Greutate | 11 kg | |
Tip produs | Suport PC |
Cod articol | 948410 1 | |
EAN / GTIN | 4062406288099 | |
Număr producător | 948410 1 |