Staţie de lucru pentru computer cu clapă pentru imprimantă, Tip: DE

Cod articol: 948252 DE
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de deschidere a uşii: 250
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Unghi de deschidere a uşii 250 grad
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 1.620 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 700 mm
Lăţime în G 40
Adâncime în G 28
Înălţimea utilă a carcasei monitorului 460 mm
Lăţimea utilă a carcasei monitorului 690 mm
Adâncimea utilă a carcasei monitorului 230 mm
Înălţimea utilă a structurii de bază 645 mm
Lăţimea utilă a structurii de bază stângi 700 mm
Lăţimea utilă a structurii de bază drepte 223 mm
Dimensiune clapă imprimantă 346×290 mm
Tip ştecăr intrare F
Tensiune nominală 250 V
Întrerupător pornit/ oprit da
Greutate 120 kg
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Staţie de lucru pentru computer

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 948252 DE
EAN / GTIN 4062406074517
Număr producător 948252 DE

Descriere

Execuţie:

Dulap pentru calculator, cu uşă dublă batantă cu posibilitate de închidere separată şi cu geam din policarbonat sau cu clapă pentru imprimantă. Echipat cu perete despărţitor pentru compartimentul Tower cu raft de depozitare galvanizat şi cu raft culisant (capacitate de portantă 45 kg) cu detensionare. Sertar pentru tastatură cu tavă de depozitare încastrată şi detaşabilă, suport din bambus pentru încheietura mâinii şi detensionare. Toţi butucii au închidere cu cheie comună. Trecere pentru cablu în partea posterioară a carcasei. Placă de aşezare din bambus.
Carcasă monitor TT pentru ecrane plate, care asigură o economie de spaţiu, cu posibilitate de închidere, cu raft de depozitare pentru cabluri. Uşă basculantă cu susţinere proprie, reglabilă fără trepte cu geam din policarbonat.

Livrare:

Instalaţia electrică integrată cuprinde reglet cu fişe (6 fişe, 250 V / 16 A, cu întrerupător PORNIT/OPRIT), cablu de conectare de 1,2 m, ventilator ca protecţie împotriva supraîncălzirii.

Culoare:

Corp şi sertar pentru tastatură gri deschis RAL 7035, uşi şi părţi frontale ale sertarelor şi raft culisant antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături