{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,9 mm | |
Unghi de deschidere a uşii | 250 grad | |
Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Clasă de protecţie IP | IP 41 | |
Înălţime | 1.020 mm | |
Lăţime | 750 mm | |
Adâncime | 500 mm | |
Lăţime în G | 30 | |
Adâncime în G | 20 | |
Înălţimea utilă a structurii de bază | 645 mm | |
Lăţimea utilă a structurii de bază | 700 mm | |
Tip ştecăr intrare | G | |
Tensiune nominală | 250 V | |
Întrerupător pornit/ oprit | da | |
Greutate | 69 kg | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | Staţie de lucru pentru computer |
Cod articol | 948131 GB | |
EAN / GTIN | 4062406073947 | |
Număr producător | 948131 GB |