Computer-Terminal DE

Cod articol: 948111 DE
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 100
  • Unghi de deschidere a uşii: 250
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Clasă de protecţie IP: IP 41

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 100 kg
Unghi de deschidere a uşii 250 grad
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Clasă de protecţie IP IP 41
Înălţime 2.000 mm
Lăţime 750 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 30
Adâncime în G 20
Înălţimea utilă a carcasei monitorului 570 mm
Lăţimea utilă a carcasei monitorului 690 mm
Adâncimea utilă a carcasei monitorului 458 mm
Diagonală maximă a ecranului 19 inch
Înălţime geam 532 mm
Lăţime geam 552 mm
Înălţimea utilă a carcasei calculatorului 845 mm
Lăţimea utilă a carcasei calculatorului 700 mm
Adâncimea utilă a carcasei calculatorului 470 mm
Tip ştecăr intrare F
Tensiune nominală 250 V
Întrerupător pornit/ oprit da
Greutate 77 kg
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Staţie de lucru pentru computer

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 948111 DE
EAN / GTIN 4062406073664

Descriere

Execuţie:

Carcasă pentru monitor cu ventilator pentru monitoare cu tub până la 19 inch. Uşă cu două canaturi cu geam din policarbonat, cu posibilitate de închidere.
Sertarul pentru tastatură se blochează în poziţia finală de deschidere. Reglabil în 3 trepte de înălţime la intervale de 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), cu posibilitate de închidere, cu suport din bambus pentru încheietură şi descărcare la tracţiune.
Carcasă pentru calculator cu ventilator şi 1 raft de depozitare reglabil pe înălţime, galvanizat şi treceri pentru cabluri pentru o pozare eficientă a cablurilor. Toţi butucii au închidere cu cheie comună.

Funcţionare:

IP41: Protecţie la apă cu cădere verticală şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.

Livrare:

Instalaţia electrică integrată cuprinde reglet cu fişe (6 fişe, 250 V / 16 A cu întrerupător PORNIT/OPRIT), cablu de conectare de 1,2 m.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi şi parte frontală a sertarului antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Postul de lucru pentru computer este compatibil cu dulapurile GridLine adâncimea 20G Cod 940001940217, 940801940907 şi poate fi combinat cu acestea conform preferinţelor.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb