Computer-Terminal DE

Cod articol: 948101 DE
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de deschidere a uşii: 250
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Clasă de protecţie IP: IP 41

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea materialului 0,9 mm
    Unghi de deschidere a uşii 250 grad
    Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Clasă de protecţie IP IP 41
    Înălţime 1.620 mm
    Lăţime 750 mm
    Adâncime 500 mm
    Lăţime în G 30
    Adâncime în G 20
    Înălţimea utilă a carcasei monitorului 460 mm
    Lăţimea utilă a carcasei monitorului 690 mm
    Adâncimea utilă a carcasei monitorului 230 mm
    Înălţimea utilă a structurii de bază 845 mm
    Lăţimea utilă a structurii de bază 700 mm
    Tip ştecăr intrare F
    Tensiune nominală 250 V
    Întrerupător pornit/ oprit da
    Greutate 73 kg
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Tip produs Pupitru pentru calculator

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 948101 DE
    EAN / GTIN 4062406073602
    Număr producător 948101 DE

    Descriere

    Execuţie:

    Carcasă monitor TFT pentru ecrane plate. Placă de aşezare din bambus. Carcasă computer dotată cu ventilator şi un raft de depozitare reglabil.

    Funcţionare:

    IP41: Protecţie la apă cu cădere verticală şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.

    Livrare:

    Instalaţia electrică integrată cuprinde reglet cu fişe (6 fişe, 250 V / 16 A cu întrerupător PORNIT/OPRIT), cablu de conectare de 1,2 m.

    Culoare:

    Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016, acoperit cu vopsea pulbere.
    Suportul de picioare întotdeauna gri antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere.

    Notă:

    Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături