{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,9 mm | |
Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Înălţime | 1.440 mm | |
Suprafaţă de bază (lăţime) | 616 mm | |
Suprafaţă de bază (adâncime) | 550 mm | |
Înălţimea utilă a carcasei calculatorului | 740 mm | |
Lăţimea utilă a carcasei calculatorului | 540 mm | |
Adâncimea utilă a carcasei calculatorului | 190 mm | |
Înălţime de lucru tavă | 930 mm | |
Lăţime tavă | 600 mm | |
Adâncime tablă | 300 mm | |
Adâncime compartiment închis pentru tastatură | 150 mm | |
Greutate | 63 kg | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | INFO Point |
Cod articol | 948005 S/DE | |
EAN / GTIN | 4062406072421 | |
Număr producător | 948005 S/DE |