{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 2 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 92 mm | |
Lăţime | 663 mm | |
Adâncime | 685 mm | |
Adâncime consolă | 220 mm | |
⌀ ţevii | 25 mm | |
Număr de cârlige | 3 | |
Capacitate portantă | 20 kg | |
Domeniu de utilizare | Raft | |
Greutate | 8,1 kg | |
Tip produs | Bară / Traversă |
Cod articol | 946132 36E | |
EAN / GTIN | 4045197880079 | |
Număr producător | 946132 36E |