Raft de depozitare 50 mm

Cod articol: 946122 50
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea frontală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 200
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 200 kg
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G 36×27 E
Lăţime 661 mm
Adâncime 548 mm
Lăţime în E 36E
Adâncime în E 27E
Înălţimea frontală 50 mm
Domeniu de utilizare Sertar
Execuţia raftului de depozitare Raft de depozitare montat fix; Raft de depozitare drept
Tip produs Raft de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 946122 50
EAN / GTIN 4045197430311
Număr producător 946122 50

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel cu bară de distanţare transversală în partea inferioară.
Raft de depozitare standard resp. raft de depozitare cu rol de capac, se foloseşte prins în şuruburi. Capacitate de încărcare 200 kg.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Raftul de depozitare serveşte de asemenea drept capac de închidere în combinaţie cu închiderile centrale Cod 946405, 946425. Este pregătit din fabrică pentru încorporarea încuietorilor cilindrice în capac.
  • Rafturile de depozitare cu o înălţime de 25 mm nu pot fi combinate cu reglete intermediare sau de capăt.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături