{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,2 mm | |
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 200 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G | 78×36 E | |
Lăţime în E | 78E | |
Adâncime în E | 36E | |
Sertare cu înălţime frontală | 125 mm | |
Domeniu de utilizare | Sertar | |
Tip produs | Sertar |
Cod articol | 946051 125 | |
EAN / GTIN | 4045197381910 | |
Număr producător | 946051 125 |