{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,2 mm | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 2.500 mm | |
Adâncime | 706 mm | |
Adâncimea raftului în E | 36E | |
Lăţimea cadrului | 53 mm | |
Domeniu de utilizare | Sertar | |
Tip produs | Cadru cu coloane |
Cod articol | 946000 2500 | |
EAN / GTIN | 4045197175915 | |
Număr producător | 946000 2500 |