{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,2 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificat de siguranţă | GS TÜV Rheinland | |
Înălţime | 1.000 mm | |
Lăţime | 850 mm | |
Adâncime | 850 mm | |
Număr de rafturi de depozitare fixe | 1 | |
Recomandat pentru varianta pe colţ cu adâncimea dulapului 36 E | da | |
Recomandat pentru dulapuri cu înălţime utilă de | 900 mm | |
Latura frontală a dulapului | Uşă batantă din tablă masivă | |
Poziţionarea mânerului | sus | |
Greutate | 65 kg | |
Tip produs | Dulap pe colţ |
Cod articol | 945000 900 | |
EAN / GTIN | 4045197175854 | |
Număr producător | 945000 900 |