Dulap laptop 7/DE

Cod articol: 944520 7/DE
7/DE
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de compartimente / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de deschidere a uşii: 250
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Unghi de deschidere a uşii 250 grad
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 1.850 mm
Lăţime 400 mm
Adâncime 520 mm
Înălţime utilă per compartiment 200 mm
Tip ştecăr intrare F
Tip priză F
Tensiune nominală 250 V
Număr de compartimente 7
Număr prize tip F 7
Greutate 46 kg
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Dulap de încărcare acumulatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 944520 7/DE
EAN / GTIN 4062406074142
Număr producător 944520 7/DE

Descriere

Execuţie:

Dulap pentru laptop / telefon mobil, cu 7 compartimente cu închidere individuală. Fiecare compartiment are o conexiune de 230 V AC cu o priză tip F și un port USB pentru încărcarea smartphone-urilor, tabletelor etc. Pe partea posterioară, se află conexiunea la curent, cu un cablu cu o lungime de 1,5 m, ştecăr model german tip F.

Standard:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi-compartimente antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături