{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,9 mm | |
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 500 kg | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 2.000 mm | |
Lăţime | 750 mm | |
Adâncime | 275 mm | |
Lăţime în G | 30 | |
Adâncime în G | 11 | |
Greutate | 70,5 kg | |
Tip produs | Dulap de depozitare |
Cod articol | 944119 97 | |
EAN / GTIN | 4062406068578 | |
Număr producător | 944119 97 |