Placă de aşezare din cauciuc cu caneluri grosime de 3 mm

Cod articol: 944070
(69,26 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G 78×36 E
Lăţime 1.431 mm
Adâncime 725 mm
Lăţime în E 78E
Adâncime în E 36E
Grosime 3 mm
Recomandat pentru sertar în E 78×36 E
Material Cauciuc
Suprafaţă Striaţii
Culoarea negru
Tip produs Covoraş din cauciuc cu caneluri,

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 944070
EAN / GTIN 2050001944023
Număr producător 944070

Descriere

Execuţie:

Nu se pot garanta valorile limită actuale pentru substanţele periculoase.

Adaptat pentru:

Dulapuri de scule Cod 944001; 944101.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături