Dulap de montat pe perete cu uşi batante cu geam 40

Cod articol: 943903 40
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime în G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 65
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 250
  • Unghi de deschidere a uşii: 250
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 65 kg
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 250 kg
Unghi de deschidere a uşii 250 grad
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 600 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 400 mm
Lăţime în G 40
Adâncime în G 16
Înălţimea utilă 445 mm
Lăţime utilă 950 mm
Adâncime utilă 325 mm
Număr de rafturi de depozitare 1
Sistem electronic de închidere – convertibil da
ComfortClose nu
Greutate 31 kg
Tip produs Dulap de montat pe perete

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 943903 40
EAN / GTIN 4062406136178
Număr producător 943903 40

Descriere

Execuţie:

Montarea rafturilor este posibilă la intervale de 25 mm. Peretele din spate cu găuri de 9×9 mm □ la intervale de 37 mm pentru montarea cârligelor şi a suporturilor Easyfix. Poate fi închisă cu mânerul Haptoprene din două componente, cu încuietoare cilindrică cu ştift. La cerere poate fi livrat cu peretele posterior închis. Trecere pentru cablu în partea superioară a dulapului.

Livrare:

Dulap cu raft şi elemente de fixare.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Tipuri diferite de pereţi necesită elemente de fixare diferite. Acest lucru trebuie să îi fie explicat clientului înainte de utilizare. Rafturile de depozitare individuale la Cod 943914.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături