{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,2 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G | 64×36 E | |
Înălţime | 50 mm | |
Lăţime | 1.194 mm | |
Adâncime | 695 mm | |
Lăţime în E | 64E | |
Adâncime în E | 36E | |
Panou spate detaşabil | nu | |
Panou faţă detaşabil | nu | |
Soclu retras faţă de carcasă, în mm | 30 mm | |
Tip produs | Soclu |
Cod articol | 943840 | |
Număr producător | 943840 |