Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Placă de acoperire din tablă de oţel cu margine împotriva alunecării pe 3 părţi, 54×36 E

Cod articol: 943630
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
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G 54×36 E
Lăţime 1.024 mm
Adâncime 725 mm
Lăţime în E 54E
Adâncime în E 36E
Înălţimea marginii împotriva alunecării 25 mm
Domeniu de utilizare Dulap de scule
Execuţia marginii împotriva alunecării pe 3 părţi
Tip produs Placă de acoperire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 943630
Număr producător 943630

Descriere

Execuţie:

Cu margine împotriva alunecării pe 3 părţi, neagră (H = 25 mm) inclusiv cauciuc cu caneluri.
Nu se pot garanta valorile limită actuale pentru substanţele periculoase.

Adaptat pentru:

Corpul dulapului de scule Cod 943601; 943701; 943706.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături