Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dulap cu uşi glisante pentru depozitarea aparatelor 1020

Cod articol: 943232 1020
1020

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Model Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lăţime×adâncime în E 2×36 E × 36 E adâncime
Înălţime 1.020 mm
Lăţime 1.430 mm
Adâncime 780 mm
Lăţime în E bilateral 36 E
Adâncime în E 36 E
Înălţimea utilă 900 mm
Înălţimea utilă pentru sertare 900 mm
Greutate 124 kg
Tip produs Dulap de depozitare pentru maşini

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 943232 1020
EAN / GTIN 4045197282002
Număr producător 943232 1020

Descriere

Execuţie:

Cu coloana mediană pentru agăţarea sertarului şi uşi glisante sprijinite pe rulmenţi cu bile, cu închidere printr-un mâner de împingere cu încuietoare cilindrică. Cu margine împotriva alunecării pe 3 părţi şi covoraş de cauciuc cu caneluri. Prinderea sertarelor şi a rafturilor culisante la intervale de 25 mm este posibilă pe ambele părţi. Fără siguranţă de deschidere individuală.
780 mm adâncime. Sertarele recomandate sunt prezentate la Cod 943011; 943021. Rafturile culisante recomandate sunt prezentate la Cod 942991; 942996.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere. Suprafaţă de contact din tablă de oţel cu cauciuc cu caneluri, culoare neagră (H = 20 mm).

Notă:

Dulapurile echipate cu uşi glisante pentru depozitarea sculelor cu comandă numerică sunt incluse în Grupa 97.