Dulap de scule complet cu 7 sertare (fără elemente de compartimentare) 900/7S

Cod articol: 943211 900/7S
Reducere
1234,97 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime utilă mm / model Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Accesoriu de fixare: Punch out
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Accesoriu de fixare Punch out
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Lăţime×adâncime în E 36×36 E
Model 7S
Înălţime 1.000 mm
Lăţime 717 mm
Adâncime 725 mm
Lăţime în E 36 E
Adâncime în E 36 E
Înălţimea utilă 900 mm
Lăţime utilă sertare 612 mm
Adâncime utilă sertare 612 mm
Număr de sertare 7
Greutate 132 kg
Tip produs Dulap de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 943211 900/7S
EAN / GTIN 4045197380562
Număr producător 943211 900/7S

Descriere

Execuţie:

Pentru prinderea sertarelor la intervale de 25 mm. Dulap cu posibilitate de închidere centrală. Siguranţa de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Baza sertarului perforată la intervale de 17 mm. Suprafaţă interioară cu pereţi cu fante (împărţire 17 mm). Partea frontală a sertarului cu mâner din aluminiu. Sertare cu deschidere completă 100 % extensibile; capacitate portantă 75 kg.

Culoare:

În stoc: corp gri deschis RAL 7035, sertare albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Preţul este valabil doar pentru lăcuirea recomandată.
  • La ridicarea şi transportarea dulapului trebuie să se asigure o fixare suficient de stabilă a sertarelor în corp.