Dulap de scule complet cu sertare 200 kg 700/5A

Cod articol: 943201 700/5A
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 200
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Accesoriu de fixare: Punch out
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 200 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Accesoriu de fixare Punch out
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lăţime×adâncime în E 36×36 E
Înălţime 800 mm
Lăţime 717 mm
Adâncime 725 mm
Lăţime în E 36 E
Adâncime în E 36 E
Înălţimea utilă 700 mm
Înălţimea utilă pentru sertare 700 mm
Lăţime utilă sertare 612 mm
Adâncime utilă sertare 612 mm
Număr de sertare 5
Greutate 113 kg
Tip produs Dulap de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 943201 700/5A
EAN / GTIN 4045197676245
Număr producător 943201 700/5A

Descriere

Execuţie:

Corpul dulapului conform descrierii de la Cod943001.
Sertare conform descrierii de la Cod943011 şi Cod 943021.
Sertar cu înălţime de 50 mm cu o capacitate portantă de 75 kg, de la 75 mm înălţime cu o capacitate portantă de 200 kg .

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, sertare albastre RAL 5005, acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

  • La ridicarea şi transportarea dulapului trebuie să se asigure o fixare suficient de stabilă a sertarelor în corp.
  • Seturile de elemente de compartimentare pentru sertare complete sunt prezentate la Secţiunea 96.

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Înălţime utilă mm / model Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături