Descriere:
Cu perie curăţare grosieră STRIP-IT, puteți îndepărta fără efort rugina, vopseaua, vopseaua și protecția sub caroserie de pe piesa de prelucrat. Fibrele poroase de nailon, îmbogățite cu material abraziv agresiv, se confruntă cu orice provocare. În același timp, ele împiedică, de asemenea, lubrifierea sau înfundarea discului. Discurile sunt prevăzute cu un orificiu central pentru a fi montate individual sau în perechi pe un polizor drept pe mandrinele furnizate. Banda roșie perie curăţare grosieră-IT din corindon ceramic (A/S EX. GROB) este mai dur, mai agresiv și mai puternic decât versiunea standard neagră (S GROB). Acest disc oferă utilizatorului un rectificare silențios, fără oboseală, cu generare de căldură scăzută. Dacă se utilizează mandrina mai lungă, pot fi fixate și două discuri de curățare grosiere - aceasta înseamnă o zonă de contact mai mare și un progres mai rapid al lucrului.
Caracteristică:
- Formă: Disc de curățare grosier nețesut
- Dimensiunea boabelor: 20
- Adecvarea materialului: Oțel, oțel inoxidabil, plastic / PVC
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : GR S GROSIER
- Dimensiune (D x D x H): 200 x 13 x 12,7 mm
- Diametru: 200 mm
- Grosime: 13 mm
- Orificiu: 12,7 mm
- Instrument pentru: polizor drept
Avantaj:
- Fibre flexibile din nailon îmbogățite cu granulație abrazivă agresivă pentru aplicații universale
- Construcția previne lubrifierea și înfundarea mașinii de spălat
- Generarea de căldură scăzută
Aplicaţie:
- Utilizat pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului sau pentru pregătirea suprafețelor pentru sudare, lipire sau anodizare
Recomandare:
- Versiunea S GROSIERĂ (neagră) pentru lucrări fine pe suprafețe
- Versiunea A EX. ASPRU (roșu) pentru agresivitate crescută și utilizare pe margini
- Versiunea S EX. GROB SOFT (maro) pentru flexibilitate maximă și vibrații reduse
- Două discuri 1GR pot fi fixate atunci când se utilizează mandrină mai lung - astfel o suprafață de contact mai mare
- Utilizarea unui polizor drept reglabil
Caracteristici speciale:
- Generarea de căldură scăzută
- Cea mai mare agresivitate
- Nu se lubrifiază sau se înfundă șaiba