Panou perforat pentru dulapuri verticale, Recomandat pentru înălţimea dulapului vertical: 1000mm

Cod articol: 943166 1000
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru înălţimea dulapului vertical (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 691 mm
Lăţime utilă 600 mm
Greutate 4,7 kg
Tip produs Perete perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 943166 1000
EAN / GTIN 4062406586294
Număr producător 943166 1000

Descriere

Execuţie:

Panou perforat cu □ 9×9 mm la intervale de 37 mm. Pentru prinderea cârligelor şi a suporturilor precum şi a accesoriilor pentru panou perforat, vezi grupa 95. Inclusiv dibluri Easyfix de plastic (6 buc. pentru Ref. 1000, 8 buc. pentru Ref. 2000).

Adaptat pentru:

Umple un sertar culisant de dulap Cod 943102943115 fiecare Ref. 1000.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu strat de vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături