{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă a deschiderii verticale | 350 kg | |
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1.000 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 37 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 1.000 mm | |
Lăţime | 750 mm | |
Adâncime | 700 mm | |
Lăţime în G | 30 | |
Adâncime în G | 28 | |
Înălţime utilă deschidere verticală | 691 mm | |
Lăţime utilă a deschiderii verticale | 300 mm | |
Adâncime utilă deschidere verticală | 600 mm | |
Număr de deschideri | 2 | |
Modelul dulapului | Dulap de bază | |
Sistem electronic de închidere – convertibil | da | |
Execuţia deschiderii verticale | autoportant | |
ComfortClose | nu | |
Greutate | 107 kg | |
Tip produs | Dulap vertical |
Cod articol | 943112 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406586119 | |
Număr producător | 943112 1000 |