Placă de aşezare din lemn stratificat cca. 15 mm grosime

Cod articol: 942969
Reducere
89,40 €
(172,68 € / 1 buc.)
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
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
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G 36×27 E
Lăţime 717 mm
Adâncime 572 mm
Lăţime în E 36 E
Adâncime în E 27 E
Grosime 15 mm
Materialul plăcii de acoperire Lemn stratificat
Tip produs Placă de acoperire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 942969
EAN / GTIN 4045197813213
Număr producător 942969

Descriere

Adaptat pentru:

Corpul dulapului de scule Cod 942958.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături