Raft culisant cu deschidere completă 75 kg

Cod articol: 942957
Reducere
214,24 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G 27×36 E
Lăţime în E 27E
Adâncime în E 36E
Lăţime utilă 434 mm
Adâncime utilă 612 mm
Domeniu de utilizare Dulap de scule
Execuţia raftului de depozitare Raft culisant; Raft de depozitare drept
Tip produs Raft culisant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 942957
EAN / GTIN 4045197460097
Număr producător 942957

Descriere

Execuţie:

Bază neperforată, suprafaţă interioară fără pereţi cu fante. Raft culisant cu deschidere completă, capacitate portantă 75 kg.

Adaptat pentru:

Corpul dulapului de scule Cod 942951.

Livrare:

Raft culisant complet cu câte 1 pereche de şine de ghidare pentru sertare (inclusiv profil pentru montarea în corpul dulapului).

Culoare:

Albastru RAL 5005 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Nu se recomandă pentru montarea în corpuri mobile.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături