Execuţie:
Cadru-suport cu role − câte 2 roţi fixe şi role de ghidaj (⌀ 100 mm) cu frână, unite prin câte o traversă. Ţineţi cont de direcţia de învârtire a roţilor. Capacitate portantă 600 kg la o sarcină distribuită uniform.
Adaptat pentru:
Cadru-suport cu role recomandat pentru carcasa dulapului de scule din grupa de produse 94 (până la 08/2019) cu dimensiunile 36×36 E, 54×36 E, 64×36 E, 78×36 E. Din motive de siguranţă (pericol de răsturnare), înălţimea utilă maximă a corpului este de 1225 mm (la dimensiunile 78×36E, înălţimea utilă maximă este 900 mm). Împingere dinspre peretele lateral.
Notă:
- Sertarele dulapurilor mobile de scule trebuie să fie prevăzute cu închidere de sertar singulară. Prin aceasta se blochează automat sertarele la închidere pentru a împiedica deschiderea pe durata transportului. Închiderile singulare pentru sertarele din grupa de produse 94 (până la 08/2019) sunt prezentate la Cod 949605 din lista pieselor de schimb.
- Vă rugăm să luaţi în calcul şi greutatea proprie a dulapului când vă raportaţi la capacitatea portantă a roţilor (600 kg).
- Vă rugăm să aveţi în vedere direcţia dorită de rulare a roţilor.