Cărucior de montaj 860/0

Cod articol: 942837 860/0
860/0
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime mm / număr de sertare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lăţime×adâncime în E 27×27 E
Înălţime 860 mm
Lăţime 565 mm
Adâncime 572 mm
Lăţime în E 27 E
Adâncime în E 27 E
Înălţimea utilă 600 mm
Înălţimea utilă pentru sertare 600 mm
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
⌀ roţii 100 mm
Cu margine împotriva alunecării da
Număr de sertare 0
Capacitate portantă maximă 600 kg
Materialul tăvii cu cauciuc cu caneluri
Execuţie mobilă; pentru echiparea individuală
Execuţia marginii împotriva alunecării pe 3 părţi
Mâner de împingere da
Amplasarea mânerului cu împingere Partea frontală
Greutate 48 kg
Tip produs Cărucior de montaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 942837 860/0
EAN / GTIN 4045197809841
Număr producător 942837 860/0

Descriere

Execuţie:

Cu câte 2 roţi fixe şi role de ghidaj ⌀ 100 mm, cu posibilitate de fixare. Cu margine împotriva alunecării pe 4 părţi, covoraş de cauciuc cu caneluri şi 2 mânere de tragere. Cu posibilitate de închidere centrală. Sertare cu deschidere completă potrivit descrierii de la Cod 942823, în plus cu deblocare singulară de sertar − împiedică deschiderea sertarelor în timpul transportului.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, sertare albastre RAL 5005, acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

În combinaţie cu echiparea cu sertare de la Cod 942823 se livrează automat cu deblocare singulară de sertar.

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături