Placă de aşezare din cauciuc cu caneluri grosime de 3 mm

Cod articol: 942808
Reducere
22,35 €
(57,59 € / 1 buc.)
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
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
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G 27×27 E
Lăţime 565 mm
Adâncime 572 mm
Lăţime în E 27 E
Adâncime în E 27 E
Grosime 3 mm
Recomandat pentru sertar în E 27×27 E
Material Cauciuc
Suprafaţă Striaţii
Culoarea negru
Tip produs Covoraş din cauciuc cu caneluri,

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 942808
EAN / GTIN 2050001942135
Număr producător 942808

Descriere

Execuţie:

Nu se pot garanta valorile limită actuale pentru substanţele periculoase.

Adaptat pentru:

Corpul dulapului de scule Cod 942801.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături