Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu uşă batantă Lăţime 30G 300 mm

Cod articol: 942570 300
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea materialului 0,9 mm
    Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
    Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G 26×24G
    Înălţimea utilă 275 mm
    Lăţime utilă 650 mm
    Adâncime utilă 600 mm
    Lăţimea utilă în G 26
    Adâncimea utilă în G 24
    Greutate 14 kg
    Tip produs Sertar

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 942570 300
    EAN / GTIN 4062406067786
    Număr producător 942570 300

    Descriere

    Execuţie:

    Sertare pentru montarea în dulapuri GridLine cu capacitate mare şi dulapuri GridLine pentru încărcări mari, cu uşă batantă.
    Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite şi scrise din nou. Concept inovator pentru sertare pentru echiparea optimă cu elemente de compartimentare.

    Adaptat pentru:

    Dulapuri Cod 941001941033, Cod 942301942323, Cod 942701942723, Cod 942802942824.

    Culoare:

    Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

    Notă:

    Ref. 30 şi Ref. 40 potrivită pentru dulapuri cu lăţimea 60G şi 80G, deoarece au 2 compartimente.
    Sertarele nu sunt recomandate pentru dulapuri cu uşi glisante.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături