Dulap pentru încărcări mari cu uşă culisantă din tablă masivă 1000 mm

Cod articol: 942365 1000
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 200
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.600
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 200 kg
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 1.600 kg
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 1.000 mm
Lăţime 2.000 mm
Adâncime 700 mm
Lăţime în G 80
Adâncime în G 28
Înălţimea utilă 845 mm
Număr de rafturi de depozitare 4
Sistem electronic de închidere – convertibil da
ComfortClose nu
Poziţionarea mânerului sus
Greutate 173 kg
Tip produs Dulap pentru încărcări mari

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 942365 1000
EAN / GTIN 4062406072568
Număr producător 942365 1000

Descriere

Execuţie:

Dulap echipat 80×28G.
Pereţi laterali întăriţi pentru prinderea rafturilor de depozitare întărite pentru o greutate de 200 kg la un interval de 25 mm. Uşile sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul Haptoprene din două componente, cu încuietoare cilindrică. Dulapurile cu rafturi întărite, fără soclu de compensare.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Rafurile de depozitare pentru dulapurile pentru încărcături mari GridLine sunt prezentate la Cod 942610.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.