{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1 mm | |
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 200 kg | |
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1.600 kg | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 1.000 mm | |
Lăţime | 1.500 mm | |
Adâncime | 700 mm | |
Lăţime în G | 60 | |
Adâncime în G | 28 | |
Înălţimea utilă | 845 mm | |
Număr de rafturi de depozitare | 4 | |
Sistem electronic de închidere – convertibil | da | |
ComfortClose | nu | |
Poziţionarea mânerului | sus | |
Greutate | 88 kg | |
Tip produs | Dulap pentru încărcări mari |
Cod articol | 942347 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406072544 | |
Număr producător | 942347 1000 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |