Descriere:
Forma patentată a rolelor spirale PREMIUM vă permite să lucrați ușor și confortabil, fără deformare laterală pe suprafețe complexe pe oțel, oțel inoxidabil și metale neferoase. Impresiile tipice ale rolelor de pe piesa de prelucrat sunt de domeniul trecutului cu această rolă, ceea ce crește semnificativ productivitatea, deoarece procesele de măcinare nu trebuie repetate. În plus, vibrațiile sunt reduse semnificativ, iar volumul de muncă este redus la minimum. Lucrul cu acest instrument într-un mod confortabil și intuitiv nu necesită o familiarizare extinsă - puteți obține imediat cele mai bune rezultate.
Caracteristică:
- Formă: Material spiralat și disc lamelar nețesut
- Adecvarea materialului: Oțel, oțel inoxidabil, metale neferoase
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : C Medium C X 80
- Dimensiune (D x D x H): 100 x 100 x 19,1 mm
- Diametru: 100 mm
- Grosime: 100 mm
- Orificiu: 19,1 mm
- Dimensiunea boabelor: 80
- Instrument pentru: maşină de satinat
Avantaj:
- Manipulare simplă: Incizii în spirală pentru o aplicare foarte simplă, în special pentru utilizatorii neexperimentați
- Rezultate consecvente
- Cea mai mare durată de viață
Aplicaţie:
- Pentru curățarea, finisarea, lustruirea sau procesele generale de măcinare pe suprafețe denivelate sau curbate
Recomandare:
- Un Medium GROSIER/A pentru curățarea sudurilor, îndepărtarea ruginii și A straturilor de acoperire și pentru debavurare ușoară
- O AMENDĂ pentru prelucrarea vopselei și a lacului, pentru curățarea componentelor mașinii și pentru finisare
- Un FOARTE FIN / Un ULTRA FIN pentru finisarea diferitelor piese de prelucrat
- Granulație dimensiune 60/80: Pentru finisarea suprafeței mai grosiere
- Granulație 120/180: Pentru o suprafață fină
Caracteristici speciale:
- Cele mai bune rezultate de suprafață și durata de viață
- Fără marcaje de role
- Lucru confortabil