{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,9 mm | |
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1.000 | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 2.000 mm | |
Lăţime | 1.500 mm | |
Adâncime | 500 mm | |
Lăţime în G | 60 | |
Adâncime în G | 20 | |
Înălţimea utilă | 1845 mm | |
Execuţie | pentru echiparea individuală | |
Modelul dulapului | Dulap de bază | |
Latura frontală a dulapului | Uşă culisantă din tablă masivă | |
Sistem electronic de închidere – convertibil | da | |
ComfortClose | nu | |
Poziţionarea mânerului | central | |
Greutate | 130 kg | |
Tip produs | Dulap cu rafturi de depozitare |
Cod articol | 940885 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406071202 | |
Număr producător | 940885 2000 |