Dulap de bază cu uşi glisante cu geam 1000 mm

Cod articol: 940867 1000
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.000
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 1.000
Egalizarea înălţimii la intervale 25
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 1.000 mm
Lăţime 1.250 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 50
Adâncime în G 20
Înălţimea utilă 845 mm
Execuţie pentru echiparea individuală
Modelul dulapului Dulap de bază
Latura frontală a dulapului Uşă culisantă cu geam
Sistem electronic de închidere – convertibil da
ComfortClose nu
Poziţionarea mânerului sus
Greutate 78 kg
Tip produs Dulap cu rafturi de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 940867 1000
EAN / GTIN 4062406071103
Număr producător 940867 1000

Descriere

Execuţie:

Dulap neechipat 50×20G.
Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Uşile sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul Haptoprene din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu picioare reglabile pentru compensarea neregularităţilor podelei.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Rafturile şi accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501940710 şi în Grupa 95.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături