Dulap de bază cu uşi batante cu geam 750 mm

Cod articol: 940843 750
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.000
  • Unghi de deschidere a uşii: 250
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea materialului 0,9 mm
    Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 1.000
    Unghi de deschidere a uşii 250 grad
    Egalizarea înălţimii la intervale 25
    Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Înălţime 750 mm
    Lăţime 1.000 mm
    Adâncime 500 mm
    Lăţime în G 40
    Adâncime în G 20
    Înălţimea utilă 595 mm
    Execuţie pentru echiparea individuală
    Modelul dulapului Dulap de bază
    Latura frontală a dulapului uşă batantă cu geam
    Sistem electronic de închidere – convertibil da
    ComfortClose nu
    Poziţionarea mânerului sus
    Greutate 41 kg
    Tip produs Dulap cu rafturi de depozitare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 940843 750
    EAN / GTIN 4062406070724
    Număr producător 940843 750

    Descriere

    Execuţie:

    Dulap neechipat 40×20G. Sertare recomandate: 36×16G (vă rugăm să comandaţi separat)
    Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Uşile sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul Haptoprene din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu picioare reglabile pentru compensarea neregularităţilor podelei.

    Culoare:

    Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere.

    Notă:

    Rafturile şi accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501940710 şi în Grupa 95.
    Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături