Panou perforat pentru dulapuri 40

Cod articol: 940710 40
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru lăţimea dulapului în G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Material: galvanizată

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Material galvanizată
Înălţime 575 mm
Tip produs Perete perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 940710 40
EAN / GTIN 4062406159160
Număr producător 940710 40

Descriere

Execuţie:

Panou perforat zincat trilateral din tablă de oţel cu □ 9×9 mm la interval de 37 mm pentru prinderea cârligelor şi suporturilor, precum şi accesoriilor pentru peretele perforat. Acestea se regăsesc în Grupa 95. Panoul perforat poate fi montat în dulapuri modulare cu lăţimea de 1000 mm (40G) şi 2000 mm (80G). Înălţime = 575 mm, deci într-un dulap cu înălţimea 2000 mm pot fi montate până la 3 panouri perforate unul deasupra celuilalt.

Adaptat pentru:

Dulapuri Cod 940081940103, Cod 940111940113 Cod 940205940217, Cod 940841940849, Cod 940905940907.

Notă:

Nu îndoiţi de mai multe ori panoul perforat în zona perforaţiilor.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături