{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,9 mm | |
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G | 36×14G | |
Înălţimea utilă | 50 mm | |
Lăţime utilă | 900 mm | |
Adâncime utilă | 350 mm | |
Lăţimea utilă în G | 36 | |
Adâncimea utilă în G | 14 | |
Greutate | 8 kg | |
Tip produs | Sertar |
Cod articol | 940652 75 | |
EAN / GTIN | 4062406281465 | |
Număr producător | 940652 75 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |