Sertar pentru dulapuri cu uşi glisante, lăţime 30G 200 mm

Cod articol: 940651 200
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G 26×14G
Înălţimea utilă 175 mm
Lăţime utilă 650 mm
Adâncime utilă 350 mm
Lăţimea utilă în G 26
Adâncimea utilă în G 14
Greutate 18 kg
Tip produs Sertar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 940651 200
EAN / GTIN 4062406281441
Număr producător 940651 200

Descriere

Execuţie:

Sertare pentru montarea în dulapuri GridLine cu rulouri şi dulapuri GridLine cu uşă culisantă. Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite şi scrise din nou.

Adaptat pentru:

Dulapuri Cod 940089, Cod 940109, Cod 940165940237, Cod 940885940907.

Culoare:

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Notă:

Nu este posibilă compartimentarea cu bare perforate de separare, deoarece baza sertarului este închisă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături