Sertar pentru dulapuri cu uşi batante, lăţime 30G 75 mm

Cod articol: 940641 75
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea materialului 0,9 mm
    Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
    Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G 26×16G
    Înălţimea utilă 50 mm
    Lăţime utilă 650 mm
    Adâncime utilă 400 mm
    Lăţimea utilă în G 26
    Adâncimea utilă în G 16
    cu deblocare individuală a sertarelor nu
    Domeniu de utilizare Dulap cu rafturi de depozitare
    Greutate 9 kg
    Tip produs Sertar

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 940641 75
    EAN / GTIN 4062406068257
    Număr producător 940641 75

    Descriere

    Execuţie:

    Sertare pentru montare în dulapurile GridLine. Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite şi scrise din nou. Concept inovator pentru sertare pentru echiparea optimă cu elemente de compartimentare.

    Adaptat pentru:

    Dulapuri Cod 940001940103; Cod 940111940113; Cod 940801940843.

    Culoare:

    Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

    Notă:

    Nerecomandat pentru montarea în dulapuri cu uşi glisante.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături