Sertar pentru dulapuri cu uşi batante, lăţime 20G, 16×16G, Înălţime frontală a sertarului: 100mm

Cod articol: 940640 100
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G 16×16G
Înălţimea utilă 75 mm
Lăţime utilă 400 mm
Adâncime utilă 400 mm
Lăţimea utilă în G 16
Adâncimea utilă în G 16
cu deblocare individuală a sertarelor nu
Domeniu de utilizare Dulap cu rafturi de depozitare
Greutate 11 kg
Tip produs Sertar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 940640 100
EAN / GTIN 4062406066598
Număr producător 940640 100

Descriere

Execuţie:

Sertare pentru montare în dulapurile GridLine. Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite şi scrise din nou. Concept inovator pentru sertare pentru echiparea optimă cu elemente de compartimentare.

Adaptat pentru:

Dulapuri Cod 940001940103; Cod 940111940113; Cod 940801940843.

Culoare:

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Notă:

Nerecomandat pentru montarea în dulapuri cu uşi glisante.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături