Raft de depozitare 200 kg, pentru lăţimea dulapului / compartimentului în G: 50

Cod articol: 940590 50
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru lăţimea dulapului / compartimentului în G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 200
  • Material: galvanizată

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 200 kg
Material galvanizată
Lăţime 1.200 mm
Adâncime 425 mm
Grosime 40 mm
Înălţimea de montare 125 mm
Domeniu de utilizare Dulap pentru încărcări mari
Tip produs Raft de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 940590 50
EAN / GTIN 4062406134891
Număr producător 940590 50

Descriere

Execuţie:

Raft de depozitare zincat cu capacitate portantă ridicată.

Adaptat pentru:

Dulapuri Cod 940001940217, Cod 940801940907.

Livrare:

1 pereche de şine de prindere universale cu raft din 2 părţi.

Notă:

Ref. 30 şi Ref. 40 potrivită pentru dulapuri cu lăţimea 60G şi 80G, deoarece au 2 compartimente.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături